Motion
J765/16S2

PROTO TOOLS
J765/16S2

Diamond Point Chisel - Alloy Steel Material, Hex Shank Shape, 5/16 in Shank Dia, 3/16 in Cutting Width, 5 in OAL
N° D’ARTICLE MI05049703
N° MFRJ765/16S2
Prix13.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J765/16S2

Diamond Point Chisel - Alloy Steel Material, Hex Shank Shape, 5/16 in Shank Dia, 3/16 in Cutting Width, 5 in OAL
N° D’ARTICLE MI05049703
N° MFRJ765/16S2
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
Votre prix13.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    3/16 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    5/16 po
  • Largeur de tige
    5/16 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Pointe diamant
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style poignée/tête
    Extrémité de frappe parabolique
  • Comprend un protège-main
    Protège-main non inclus
  • Numéro CUP du fabricant
    662679012441
  • Matériel
    Acier allié
  • Forme de tige
    Hexagonales
  • CUP_NON
    662679035587

Aperçu

Description du fabricant
J765/16S2 POINTE DIAMANT BISEAUTÉE 3/16