Spécifications
Dimensions
- Largeur de coupe5/8 po
- Longueur totale6-3/4 po
- Diamètre de la tige1/2 po
- Largeur de tige1/2 po
- Poids0.33 lb
Détails
- Type de ciseauFroid
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Comprend un protège-mainProtège-main non inclus
- Numéro CUP du fabricant662679988371
- MatérielAcier
- Forme de tigeHexagonales
- CUP_NON662679035600