Motion
037025H
Tool Chest - 37.3000 in Wide, 23.1000 in Deep, 22.8000 in High, Black
N° D’ARTICLE MI05050181
N° MFR037025H
Prix217.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tool Chest - 37.3000 in Wide, 23.1000 in Deep, 22.8000 in High, Black
N° D’ARTICLE MI05050181
N° MFR037025H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix217.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Poitrine
  • Profondeur
    23.1000 po
  • Hauteur
    22.8000 po
  • Longueur
    37-1/2 po
  • Poids
    40.63 lb
  • Largeur
    37.3000 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pouces cubiques
    11550.0 cubiques en
  • Revêtement de finition
    noir et gris
  • Matériau du boîtier
    Mousse structurelle
  • Comprend
    Verrouiller et clé
  • Type de verrouillage
    Clé
  • Matériel
    Nickel, acier
  • CUP_NON
    076174932782
  • Capacité de poids
    50 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
COFFRE À OUTILS MOBILE DE 037025H 50 GALLONS
  • Large surface de travail sur le couvercle qui comprend deux rainures de scie de 2 po x 4 po.
  • Poignée en acier rétractable avec prise souple pour une maniabilité facile.
  • Grands loquets en métal nickelé.
  • Verrou et clés inclus.
  • Comprend un grand fourre-tout Tray23H x 34W x 22 po P