Motion
06136
Brosse à tube interne spiralée double Stepped-Diameter, brosse dia. : 1/2 po, dia. soie : 0.01 po
N° D’ARTICLE MI05051440
N° MFR06136
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne spiralée double Stepped-Diameter, brosse dia. : 1/2 po, dia. soie : 0.01 po
N° D’ARTICLE MI05051440
N° MFR06136
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.01 po
  • Diamètre de la brosse
    1/2 po
  • Longueur de la brosse
    3 po
  • Longueur totale
    8-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Double spirale
  • Type
    Spirale à diamètre échelonné

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE EN NYLON 6136 TUBES 1/2" DIAM.