Motion
06138
Brosse à tube interne spiralée double Stepped-Diameter, diamètre de brosse : 1 po, diamètre de soie : 0.014 po
N° D’ARTICLE MI05051442
N° MFR06138
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne spiralée double Stepped-Diameter, diamètre de brosse : 1 po, diamètre de soie : 0.014 po
N° D’ARTICLE MI05051442
N° MFR06138
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    1 po
  • Longueur de la brosse
    4 po
  • Diamètre
    1.0000 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0140 po
  • Longueur totale
    12 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Double spirale
  • Type
    Spirale à diamètre échelonné

Aperçu

Description du fabricant
6138 BROSSE TUBE NYLON 1" DIAM.