Motion
3840U
Moteur pneumatique - 1.35 HP, vitesse libre 162 tr/min, 44.0 cfm
N° D’ARTICLE MI05053599
N° MFR3840U
Prix8,749.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 1.35 HP, vitesse libre 162 tr/min, 44.0 cfm
N° D’ARTICLE MI05053599
N° MFR3840U
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
Prix8,749.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.69 po
  • Largeur totale
    3.63 po
  • Couple de calage
    134.0 po
  • Couple de démarrage
    100 po

Détails

  • Consommation d'air
    44.0 pcm
  • Vitesse libre
    162 tr/min
  • Puissance maximale
    1.35 hp
  • Vitesse maximale
    81 tr/min
  • Couple maximal
    67 pi-lb, 90.84 nm
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    81 tr/min
  • Normes respectées
    ATEX

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE RÉVERSIBLE EN LIGNE 3840U
  • Avec un engrenage planétaire en ligne durable et un moteur à aubes robuste, la série 3800 est l’un des moteurs durables à orignaux sur le marché.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté