Motion
774.06.78

REXNORD INC
774.06.78

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 18 , diamètre de 60 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05054046
N° MFR774.06.78
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
774.06.78

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 18 , diamètre de 60 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05054046
N° MFR774.06.78
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    39 mm
  • Diamètre extérieur
    146.8 mm
  • Pas
    146.3 mm
  • Largeur de la dent
    15 mm
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    18
  • Matériau du pignon
    Élastomère thermoplastique

Aperçu

Description du fabricant
774.06.78 SSW1000-18T 60MM kW