Motion
C131 K-2 BLOCS DE MAILLONS

PEER CHAIN
C131 K-2 BLOCK LINK ATTS

Maillon de bloc - 131 / 3.075 en taille et pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05054054
N° MFRC131 K-2 BLOCK LINK ATTS
Prix39.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C131 K-2 BLOCK LINK ATTS

Maillon de bloc - 131 / 3.075 en taille et pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05054054
N° MFRC131 K-2 BLOCK LINK ATTS
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
Prix39.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    131 / 3.075 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.500 po
  • Diamètre de la broche
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque
    1.500 po
  • Diamètre du rouleau
    1.220 po
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    C131 / 3.075"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de blocage
  • Numéro de stock du fabricant
    1618
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
C131 K-2 BLOCS DE MAILLONS
  • Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
  • Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
  • Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.