Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5625 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.4375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description1622 2RS NR
- Description longueLe 1622 2RS NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5625 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant1622 2RS NR
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON1200106970309