Motion
DSV602DX24IN

LIFT-ALL
DSV602DX24IN

ÉLINGUE DE MANUTENTION DE BARIL À LA VERTICALE 2 PO X 24 PI 850 LB
N° D’ARTICLE MI05055003
N° MFRDSV602DX24IN
Prix91.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
DSV602DX24IN

ÉLINGUE DE MANUTENTION DE BARIL À LA VERTICALE 2 PO X 24 PI 850 LB
N° D’ARTICLE MI05055003
N° MFRDSV602DX24IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    2 pi
  • Web Largeur  
    2 po
  • Poids
    4.603 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886274634
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    850 lb
  • Classe de produits
    3Q
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    850 lb
  • CUP_NON
    697886274634
  • Capacité verticale 90
    850 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
VERT NO 850 DSV602DX24 2 X24 103 TAMBOUR S
  • Un coussinet d’usure cousu sur un côté de la sangle de levage aide à éviter de couper l’élingue.
  • Le cliquet se serre solidement.
  • Extrémité libre de la sangle à cliquet cousue pour rester correctement filetée.
  • Pieds verticaux cousus à la bande ventrale pour maintenir la bonne position.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté