Motion
RB45-10

OLFA
RB45-10

OLFA Lame rotative en acier tungstène 45mm RB45-10 , 10pk
N° D’ARTICLE MI05055207
N° MFRRB45-10
Prix93.16 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OLFA
RB45-10

OLFA Lame rotative en acier tungstène 45mm RB45-10 , 10pk
N° D’ARTICLE MI05055207
N° MFRRB45-10
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
Prix93.16 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0.63 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    2.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Coupe-fil rotatif à changement rapide
  • Pays d’origine
    JP
  • Distributeur
    Pas un distributeur
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Code d’harmonisation
    8211.94.5000
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de lames
    1
  • Bords simples ou doubles
    Célibataire
  • Lame à bouton-pression
    Pas de lame à enclencher
  • Type
    Lame rotative en acier au tungstène
  • CUP_NON
    091511500462

Aperçu

Description du fabricant
RB45-10 9453 45MM OUTIL EN ACIER TUNGSTEN