Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine58 po
- Longueur31 po
- TailleTrès grand
Détails
- Détails supplémentairesSerrures de cordon sur les cordes du capot
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D 6413-99
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurVert
- Résistant aux flammesVêtement ignifuge
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementVeste
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hotteCapuchon amovible
- MatérielPVC sur nylon polyester
- Nombre de poches1
- ModèleAucun
- Gamme de produitsChemtex
- Manches amoviblesManches non amovibles
- RéversibleNon réversible