Motion
0093986
Tarauds Precision Twist® - Série E500 , matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 3 cannelures, taille de filetage M10 x 1.5 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI05055953
N° MFR0093986
Prix36.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds Precision Twist® - Série E500 , matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 3 cannelures, taille de filetage M10 x 1.5 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI05055953
N° MFR0093986
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
Prix36.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    80 mm
  • Diamètre de la tige
    10.00 mm
  • Profondeur de taraudage
    34 mm
  • Filetage Longueur  
    18 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    E500
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H6
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
5975367 TAP M10X1.5 BTM 4FL D6 HSS E500

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif