Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche55/64 po
- Longueur de cannelure3 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige55/64 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde de bronze
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM32, M45
- Angle de pointe118 °
- Type de pointPoint de division
- SérieR56CO
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON086071923554