Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre de la brosse4.0000 po
- Diamètre4 po
- Largeur de la face3/16 po
- Diamètre du filament0.0200 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture3/4 po
- Largeur3/16 po
Détails
- Porte-clés ArborSans rainure de suspension Arbor
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud - Torsade de perles Stringer
- Type de brosseRoue
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageFiletage
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON697940823075