Motion
83073

PFERD
83073

Brosse d’extrémité - Soie en acier, type noué, 3/4 po Dia de brosse, 20000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI05056101
N° MFR83073
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
83073

Brosse d’extrémité - Soie en acier, type noué, 3/4 po Dia de brosse, 20000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI05056101
N° MFR83073
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    3/4 po
  • Diamètre
    3/4 po
  • Diamètre du filament
    0.0200 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Type de brosse
    Fin
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    697940830738

Aperçu

Description du fabricant
83073 BROSSE D’EXTRÉMITÉ 3/4 0,020 FIL NOUÉ