Motion
113207
Pompe à dosage de produits chimiques SuperDos-20 - joints Viton®, 20.0 gal/min, 65 psi, 2.00 à 10.00  %, 1:50 à 1:10
N° D’ARTICLE MI05056489
N° MFR113207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à dosage de produits chimiques SuperDos-20 - joints Viton®, 20.0 gal/min, 65 psi, 2.00 à 10.00  %, 1:50 à 1:10
N° D’ARTICLE MI05056489
N° MFR113207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po NPT
  • Longueur du tube de récupération
    5 pi

Détails

  • Vérifier le matériau du siège
    Viton®
  • Pourcentage d’injection
    2.00 à 10.00  %
  • Rapport d’injection
    1:50 à 1:10
  • Pression maximale
    65 psi
  • Débit maximum
    20.0 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Options
    Matériaux pour sièges antiretour en option - EPDM, Aflas, Kalrez. Matériaux de joint torique en option - EPDM, Aflas, Kalrez.
  • Matériau du corps de pompe
    Boîtier supérieur - Polypropylène chargé de verre, Boîtier inférieur - Noryl
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Pompe de dosage de produits chimiques
  • Matériaux mouillés
    Joint d’étanchéité à bec de canard - Santoprène / Extrémité inférieure (pompe) - Tube en vinyle PVC / polypropylène chargé de verre

Aperçu

Description du fabricant
113207 SUPERDOS 20-10 % INJ CHIMIQUE