Motion
261118
Revêtement de plancher - 1 gal, couleur vert sécurité
N° D’ARTICLE MI05057151
N° MFR261118
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement de plancher - 1 gal, couleur vert sécurité
N° D’ARTICLE MI05057151
N° MFR261118

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    170-270 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de Than100 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 à 90 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Vert sécurité
  • Famille de couleurs
    Vert
  • Temps de séchage
    72 heures
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Lustre élevé
  • Température d’application maximale
    +90 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Quantité du colis
    2
  • Type de résine
    Acrylique modifié Ure Thane
  • Normes respectées
    Acceptable par l’USDA
  • Surface
    Béton
  • CUP_NON
    020066209605

Aperçu

Description du fabricant
PEINTURE POUR PLANCHER VERT DE SÉCURITÉ 261118
  • Protège les planchers en béton contre la poussière, les dommages causés par l’eau, les taches et la moisissure
  • Peindre et partir : pas de mesure ni de mélange; préparation minimale de la surface
  • Excellente couverture sur les surfaces neuves et déjà enduites
  • Pour usage intérieur/extérieur
  • Sèche rapidement – accepte la circulation piétonnière le lendemain
  • Application facile au pinceau, au pulvérisateur ou au rouleau
  • Faible odeur, nettoyage à l’eau savonneuse, conforme aux normes en matière de COV partout au pays
  • Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments
  • Accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au fédéral
  • Contenant : Contenant d’un gallon

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté