Motion
02300
Clé dynamométrique - Couple, 3/8 po. entraînement, 6.6 pi-lb, précision de ±10  %
N° D’ARTICLE MI05057769
N° MFR02300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique - Couple, 3/8 po. entraînement, 6.6 pi-lb, précision de ±10  %
N° D’ARTICLE MI05057769
N° MFR02300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    5.8 po

Détails

  • Précision
    ±10 %
  • Forme d’entraînement
    Hexagonales
  • Tête à cliquet
    Clé à cliquet
  • Mesure de la balance
    Les deux
  • Plage de couple (pi-lb)
    6.6 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    79.2 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    9 N-m
  • Type de clé
    Couple

Aperçu

Description du fabricant
02300 CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 3/8 OUVERTURE 80"LB