Motion
221

Sika
221

Revêtement ou scellant Sikaflex® - 10.3 oz, couleur grise
N° D’ARTICLE MI05066473
N° MFR221
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Sika
221

Revêtement ou scellant Sikaflex® - 10.3 oz, couleur grise
N° D’ARTICLE MI05066473
N° MFR221
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10.3 oz

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Température d’application maximale
    +77 °F
  • Température d’application minimale
    +59 °F
  • Quantité du colis
    24 par caisse
  • Normes respectées
    ISO 9001/14001, ASTM C920, ANSI/UL 723

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF DE SCELLANT 90892 GRIS 10.3OZ