Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.5 mm, 10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4.5 mm, 4 mm, 5.5 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
- Taille hexagonale maximale10 mm
- Taille hexagonale minimale1.5 mm
Détails
- Extrémité sphériqueExtrémité sphérique
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de conduiteHexagonales
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés