Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame44-7/8 po
- Largeur de lame1/2 po
- Profondeur de coupe maximale5 po
- Longueur totale21 po
- Poids de l’outil14-1/2 lb
Détails
- Intensité11 A
- ComprendÉtui de transport
- MatérielComposite
- Vitesse maximale380 pi2/min
- Nombre de pièces2
- Puissance nominale11 A, 120 V
- Vitesse variableVitesse variable
- Tension120 V c.a./c.c.
Aperçu
- Moteur puissant de 11 A avec technologie de puissance constante (CPT) offrant une performance et une durabilité maximales
- Le matériau composite exclusif de la technologie Job Site Armor et les barrières de zone d’écrasement offrent une protection robuste et durable
- L’entraînement direct entièrement métallique offre une durée de vie maximale de l’outil avec un système d’engrenages à entraînement direct entièrement métallique, tout en nécessitant moins d’entretien qu’un entraînement à chaîne
- L’embrayage de protection de l’engrenage prolonge la durée de vie de l’engrenage et du moteur en absorbant les forces d’impact élevées causées par les blocages de lame
- Le boîtier de moteur plus mince augmente la ligne de site de l’utilisateur, offrant une précision de coupe supérieure
- La conception équilibrée du corps permet à l’outil de reposer naturellement et confortablement dans les mains des utilisateurs
- Un poids plus léger de 14-1/2 lb permet de mieux contrôler l’outil et de réduire la fatigue à la fin de la journée de travail
- La conception sans outil actionnée par bouton permet à l’utilisateur de passer rapidement d’une chaussure allongée à une chaussure sans chaussure en quelques secondes
- La plus grande capacité de coupe de l’industrie vous donne la polyvalence de couper jusqu’à 5” par 5” matériaux en un seul passage et la semelle réglable permet une rotation réduite de l’outil lors de la coupe de matériaux supérieurs à 5”
- Le système de protection contre les débris prolonge la durée de vie de la poulie en éliminant les débris pendant l’utilisation
- 120V CA/CC
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee