Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Extérieur Diamètre2.5625 po
- Global Largeur1.5000 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.59 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureScellé
- BridesPas de bride
- Description longueLe roulement à aiguilles HJ-324124.2RS présente un diamètre d’alésage de 2.0000 po, un diamètre extérieur de 2.5625 po, une largeur hors tout de 1.5000 po, un type de fermeture scellée et un poids de 0.59 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels.
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieHJ
- Normes respectéesASTM F2246, norme militaire MS 51961
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles avec bride intégrale
- CUP_NON605790199240