Motion
B-56;PDL051

JTEKT KOYO (NRB)
B-56;PDL051

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 5/16 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073562
N° MFRB-56;PDL051
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-56;PDL051

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 5/16 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073562
N° MFRB-56;PDL051
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le B-56;PDL051 à rouleaux d’aiguilles à coupelle tirée a un diamètre d’alésage de 5/16 po, un type de fermeture ouverte, un style de coupelle à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.5000 po, une largeur totale de 0.3750 po et pèse 0.01 lb, ce qui le rend approprié pour les petits dispositifs mécaniques, les outils de précision et les équipements légers.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Rpm max.
    8300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    B
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    605790229046

Aperçu

Description du fabricant
B-56;PDL125 TASSE TIRÉE COMPLÉMENT COMPLET