Motion
NTA-1625;PDL001

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1625;PDL001

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 1 po, 1-9/16 po de diamètre extérieur, 5/64 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05073634
N° MFRNTA-1625;PDL001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1625;PDL001

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 1 po, 1-9/16 po de diamètre extérieur, 5/64 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05073634
N° MFRNTA-1625;PDL001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5625 po
  • Largeur totale
    0.0781 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rondelle compatible
    TRA-1625
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3110 lbf
  • Série
    NTA
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    605790229770

Aperçu

Description du fabricant
NTA-1625;PD;L001 ASSEMBLAGE DE ROULEMENT DE BUTÉE