Motion
NTA-2031;PDL449

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-2031;PDL449

Roulement de butée de roulement à aiguilles - 1.2500 po d'alésage, 1.9375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05073637
N° MFRNTA-2031;PDL449
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-2031;PDL449

Roulement de butée de roulement à aiguilles - 1.2500 po d'alésage, 1.9375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05073637
N° MFRNTA-2031;PDL449
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.9375 po
  • Largeur totale
    0.0781 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Riveté
  • Rondelle compatible
    TRA-2031
  • Description
    Roulement de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique
    20.15 kN
  • Lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4530 lbf
  • Série
    NTA
  • Capacité de charge statique
    93.41 kN
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    605790233395

Aperçu

Description du fabricant
NTA-2031;PD;ASSEMBLAGE DE PALIER DE BUTÉE L449