Motion
J-45;PDL051

JTEKT KOYO (NRB)
J-45;PDL051

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1/4 po de diamètre extérieur, 7/16 po de diamètre extérieur, 5/16 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05073655
N° MFRJ-45;PDL051
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
J-45;PDL051

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1/4 po de diamètre extérieur, 7/16 po de diamètre extérieur, 5/16 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05073655
N° MFRJ-45;PDL051
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.4375 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet étiré J-45;PDL051 offre un diamètre d’alésage de 1/4 po, un type de fermeture ouverte avec une configuration de godet étiré à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.4375 po, une largeur totale de 0.3125 po et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les instruments de précision et les petits moteurs.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    20000 tr/min, 30000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    J
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • CUP_NON
    605790226663

Aperçu

Description du fabricant
J-45;PDL051 ROULEMENT À CAGE À CUVETTES ÉTIRÉ