Motion
J-68;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
J-68;PDL125

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 3/8 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073660
N° MFRJ-68;PDL125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
J-68;PDL125

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 3/8 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073660
N° MFRJ-68;PDL125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5625 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    IRA-3
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles J-68;PDL125 offre un diamètre d’alésage de 3/8 po, un type de fermeture ouverte, une configuration de coupelle à extrémités ouvertes, un diamètre extérieur de 0.5625 po, une largeur totale de 0.5000 po et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les applications d’accessoires industriels légers et automobiles.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Rpm max.
    27000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    J
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    605790226816

Aperçu

Description du fabricant
J-68;PD;L125 ROULEMENT À CAGE À COUPELLE TIRÉE