Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre48 mm
- Global Largeur30 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.37 lb
Détails
- Matériau de la cagePolymère
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleJR25x30x20
- BridesPas de bride
- Description longueLe roulement à aiguilles NAXR30Z.TN est doté d’un diamètre d’alésage de 30 mm, d’un diamètre extérieur de 48 mm, d’une largeur totale de 30 mm, d’un type de fermeture ouverte et d’un poids de 0.37 lb, ce qui le rend adapté aux applications combinées de charge radiale et axiale.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Rpm max.6700 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale4540 lbf
- Capacité de charge statique radiale7780 lbf
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieNAXR.Z
- Normes respectéesDIN 5429
- Type de roulementRoulement combiné du rouleau à aiguilles
- CUP_NON605790209369