Motion
JR30X35X32
Anneau intérieur - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 35 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05073702
N° MFRJR30X35X32
Prix42.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 35 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05073702
N° MFRJR30X35X32
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
Prix42.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    0.137 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le JR30X35X32 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur globale de 32 mm, pesant 0.137 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR30X35X32
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR
  • CUP_NON
    605790195754

Aperçu

Description du fabricant
JR30X35X32 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE