Motion
AXK3552
Ensemble rouleau et cage - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm
N° D’ARTICLE MI05073806
N° MFRAXK3552
Prix8.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble rouleau et cage - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm
N° D’ARTICLE MI05073806
N° MFRAXK3552
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
Prix8.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    2 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Riveté
  • Rondelle compatible
    AS3552, GS.81107 (logement tracé), LS3552, WS.81107 (Shaft Plotted)
  • Description
    Roulement de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique
    17.4 kN
  • Lubrification
    Prévention de la rouille
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    8100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3910 lbf
  • Série
    AXK
  • Capacité de charge statique
    79.5 kN
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    605790210853

Aperçu

Description du fabricant
AXK3552 ENSEMBLE DE ROULEMENT DE POUSSE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer