Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.250 po
- Hauteur totale4.70 po
- Longueur totale8.20 po
- Taille du tampon5.00 po
- Taille du filetage de la broche7/16 – 20
- Poids de l’outil2.2 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge21.00 pcm
- Consommation d’air moyenne12.00 pcm
- Type de ponceuse à disquePoignée pistolet
- Puissance0.5 hp
- Vitesse maximale14000 tr/min
Aperçu
- Ponceuse haute vitesse de service standard avec tampon de 5 po (125 mm)
- Régulateur d'air intégré et papillon des gaz à vitesse variable
- Moteur robuste et écoénergétique de 0.5 HP (375 W)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure