Spécifications
Dimensions
- Taille du collet0.13 po
- Taille de l’entrée0.25 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Longueur totale5.20 po
- Poids de l’outil0.44 lb
Détails
- Entrée d'air1/4 NPT
- Type d’échappementArrière
- Puissance0.05 hp
- ComprendMeuleuse à crayon (CP9104Q)
- Numéro CUP du fabricant15451790233
- Vitesse maximale60000 tr/min
- CUP_NON015451605582
- Vitesse variableOui
Aperçu
- Niveau de bruit très faible pour un plus grand confort
- La vitesse libre élevée permet une plus grande précision
- Tuyau silencieux inclus
- Collets de 3 mm et 1/8 po inclus
- Léger pour une grande maniabilité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure