Motion
8941272258
Ponceuse orbitale à air aléatoire de 150 mm (6 po), aspirateur central, crochet et boucle, 0.28 HP / 210 W - 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085707
N° MFR8941272258
Prix330.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse orbitale à air aléatoire de 150 mm (6 po), aspirateur central, crochet et boucle, 0.28 HP / 210 W - 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085707
N° MFR8941272258
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
Prix330.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    16 pcm
  • Puissance
    0.28 hp

Aperçu

Description du fabricant
SABLE R.O. DE CP7225CVE-3 3 PO. 3/32 ORBIT H&L
  • Confort de l’opérateur grâce à la forme ergonomique de la paume en prise douce pour un contrôle parfait
  • 2 éponges (jaune = dur/blanc = doux) ou 1 mousse à polir
  • Moteur puissant de 0.29 HP (210 W) pour les applications verticales et horizontales

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté