Motion
8941077390
Clé à chocs pneumatique de 1/2 po, poignée de pistolet, couple maximal de sortie inversée 450 pi-lbf / 610 Nm, 9900 tr/min, double marteau
N° D’ARTICLE MI05085782
N° MFR8941077390
Prix371.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique de 1/2 po, poignée de pistolet, couple maximal de sortie inversée 450 pi-lbf / 610 Nm, 9900 tr/min, double marteau
N° D’ARTICLE MI05085782
N° MFR8941077390
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
Prix371.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po

Détails

  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Numéro CUP du fabricant
    15451591304
  • Matériel
    Composite

Aperçu

Description du fabricant
CP7739 1/2 CLÉ À IMPACT
  • Boîtier en composite léger, mécanisme à double marteau et carter d'embrayage en magnésium pour une grande durabilité
  • Technologie Side-2-Side marche arrière/avant avec 3 réglages de puissance positive pour maximiser le confort de l’opérateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté