Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.250 po
- Hauteur totale4.33 po
- Longueur totale12.40 po
- Taille du tampon7.00 po
- Taille du filetage de la broche5/8 – 11
- Poids de l’outil5.1 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge26.70 pcm
- Consommation d’air moyenne13.00 pcm
- Type de ponceuse à disqueAngle droit
- Puissance0.71 hp
- Vitesse maximale5000 tr/min
- Niveau sonore87 dB(a)
Aperçu
- Moteur puissant de 0.7 HP (500 W) - excellente productivité
- Engrenages biseautés en spirale durcis et moulus
- Interrupteur de commande de vitesse pour une meilleure précision de travail
- Livré avec un tampon de 7 po (178 mm) et un tampon de polissage Flex-edge de 8 po (200 mm) (uniquement pour la polisseuse)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure