Spécifications
Détails
- Consommation d’air à la charge29 pcm
- Puissance0.67 hp
- Numéro CUP du fabricant15451688141
- MatérielAluminium, manchon en composite
Aperçu
- Durabilité de qualité industrielle jusqu’à 1,000 heures entre les intervalles d’entretien
- Construction sans engrenages pour une grande durabilité
- Moteur de qualité industrielle jusqu'à 0.7 HP (500 W) et 30,000 tr/min pour un résultat parfait d'élimination du matériau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure