Aperçu
- Idéal pour l’entretien général ou la production légère
- Taille compacte et corps en composite
- Capacité maximale de 4.8 mm (3/16 po)
- Tirage intensif : jusqu’à 1,900 lb
- Faibles vibrations et faible niveau de bruit
- Comprend : embouts de 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po et 3/16 po, poussoir de mâchoire pour rivets de 2.4 mm et 3.2 mm, mâchoires, seringue, clés de service et bouteille d’huile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure