Motion
T025096
Tournevis pneumatique - Poignée de pistolet, 0.2500 po de taille d’entrée, vitesse maximale de 800 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085903
N° MFRT025096
Prix599.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis pneumatique - Poignée de pistolet, 0.2500 po de taille d’entrée, vitesse maximale de 800 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085903
N° MFRT025096
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
Prix599.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    0.3800 po | 10 mm
  • Taille de l’entrée
    0.2500 po
  • Longueur totale
    8.8976 po, 226 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Numéro CUP du fabricant
    15451510466
  • Vitesse maximale
    800 tr/min
  • Couple maximal
    11.3 N-m
  • Couple minimum
    6.2 N-m
  • Réversible
    Réversible

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS PISTOLET CP781 BASSE VITESSE
  • Fixation rapide des vis dans l'embrayage coussiné à couple élevé pour une meilleure productivité
  • Réglage externe de l'embrayage
  • Commode marche avant/arrière à une main pour une meilleure facilité d’utilisation
  • Commode marche avant/arrière à une main pour une meilleure facilité d’utilisation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté