Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau0.3800 po | 10 mm
- Taille de l’entrée0.2500 po
- Longueur totale9.1339 po, 232 mm
Détails
- Pays d’origineTW
- Style de poignéePoignée droite
- Numéro CUP du fabricant15451677312
- Vitesse maximale1000 tr/min
- Couple maximal6.5 N-m
- Couple minimum0.8 N-m
- RéversibleRéversible
Aperçu
- Embrayage d’arrêt précis et durable pour diverses fixations
- Réglage rapide du couple sans clé
- Corps robuste en aluminium avec prise en caoutchouc, même pour les applications lourdes
- Fonctionnement droit pratique par poussée pour démarrer et bouton de marche arrière à une main
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure