Motion
8900000110
CP 4125 2R  Marteau à déchiqueter à l’air - service moyen, mandrin rond de 0,680 po, 1920 bpm, course de 2.00 po, 27.55 pi3/min
N° D’ARTICLE MI05086004
N° MFR8900000110
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CP 4125 2R  Marteau à déchiqueter à l’air - service moyen, mandrin rond de 0,680 po, 1920 bpm, course de 2.00 po, 27.55 pi3/min
N° D’ARTICLE MI05086004
N° MFR8900000110
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    0.68 po
  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Longueur totale
    14.96 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2.00 po
  • Poids de l’outil
    7 lb

Détails

  • Consommation d'air
    27.55 pcm
  • Style mandrin
    Ronde
  • Mot-clé de description
    Mandrin rond de 0,680 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Taux d’impact
    1920 bpm
  • Page de produit du fabricant
  • Type de dispositif de retenue
    Type de ressort
  • Axes de niveau de vibration 3
    13.8 m/s2

Aperçu

Description du fabricant
CP4125 2R MARTEAU À ÉCHAPPEMENT
  • Cylindre traité thermiquement
  • Verrouillage de cannelure pour empêcher le desserrage de la poignée ou du cylindre
  • Puissant, mais compact et léger
  • Construction robuste, cylindre et poignée en acier trempé
  • Agitation de l’accélérateur pour un contrôle précis
  • Poignée pistolet avec gâchette extérieure à fermeture automatique
  • Offert en versions à course de cylindre 2, 3 ou 4
  • Soupape à anneau unique en série pour les coups plus durs dans les applications difficiles ou les environnements sales
  • Cylindre chromé pour une durabilité accrue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté