Motion
TTQM1626
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05087747
N° MFRTTQM1626
Prix97.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05087747
N° MFRTTQM1626

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix97.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Pression de contact du moyeu
    124 N/mm2
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Poids
    0.140 lb

Détails

  • Couple d’installation
    66 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TTQM1626
  • Numéro CUP du fabricant
    662345034166
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    155 N-m
  • CUP_NON
    662345034166

Aperçu

Description du fabricant
TTQM1626 CPLG
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon