Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale650 mm
- Longueur totale521 mm
- Largeur totale377 mm
- Taille du port1/2 NPT
Détails
- Comp. liquideAir
- MatérielCéramique d’alumine, bronze, carbone, cuivre, EPDM, fluoroélastomère, POM, PVC, polyéthylène, polypropylène, acier inoxydable, caoutchouc synthétique
- Débit maximum1.02 pcm
- Pression de fonctionnement maximale+0.18 Mpa2
- Plage de température de fonctionnement+5 à +40 °C
- Normes respectéesCE, MET, UL
- Norme de filetageNPT
- Tension / Hz100 V ac / 50/60 Hz, 115 V ac / 60 Hz
Aperçu
- Capacités de refroidissement : 1.3 kW, 1.7 kW (à 60Hz)
- Plage de température : 5 à 40°C
- Stabilité de la température : ±0.1°C
- Alimentation électrique requise : monophasée 100 V c.a., 50/60Hz ou 115 V c.a., 60Hz
- Normes : CE, UL, RoHS
- Fluide de circulation : Eau du robinet ou éthylène glycol à 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
- SMC recommande l’ensemble de tuyauterie de dérivation HRS-BP001 pour les modèles HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030