Motion
27809 ROULEAU DE RECHARGE DE PAPIER STIKIT 426U  2-1/2"X55"100 POIDS A

3M
27809 STIKIT PAPER REFILL ROLL 426U 2-1/2"X55"100 A-WEIGHT

3M™ Rouleau de recharges de papier Stikit de 426U, 2-1/2 po x 55 po 100 de poids A, 10 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05089359
N° MFR27809 STIKIT PAPER REFILL ROLL 426U 2-1/2"X55"100 A-WEIGHT
Prix8.67 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27809 STIKIT PAPER REFILL ROLL 426U 2-1/2"X55"100 A-WEIGHT

3M™ Rouleau de recharges de papier Stikit de 426U, 2-1/2 po x 55 po 100 de poids A, 10 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05089359
N° MFR27809 STIKIT PAPER REFILL ROLL 426U 2-1/2"X55"100 A-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.67 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur totale
    55 po
  • Largeur totale
    2.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440231565
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141278094
  • CUP_NON
    00051141278094

Aperçu

Description du fabricant
27809 ROULEAU DE RECHARGE DE PAPIER STIKIT 426U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le carbure de silicium est idéal pour le ponçage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre, la couche transparente et la céramique
  • Le revêtement anti-chargement et la construction à couche ouverte minimisent le chargement
  • Le papier de poids A fléchit avec le tampon d’appoint
  • La feuille de papier est facilement dimensionnée en fonction de la tâche
  • L’adhésif Stikit 3M™ s’attache rapidement et s’enlève proprement