Motion
BB383 140-CC  31.59 1 PO S SHFT

DODGE
BB383 140-CC 31.59 1" S SHFT

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit B3C14S03159 - Série Quantis, taille de réducteur 38 , entrée de collier de serrage, 1.000 x 1.97 po , sortie gauche (solide A), cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090036
N° MFRBB383 140-CC 31.59 1" S SHFT
Prix4,007.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB383 140-CC 31.59 1" S SHFT

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit B3C14S03159 - Série Quantis, taille de réducteur 38 , entrée de collier de serrage, 1.000 x 1.97 po , sortie gauche (solide A), cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090036
N° MFRBB383 140-CC 31.59 1" S SHFT
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
Prix4,007.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Couple de sortie maximal
    lb-po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Taille de sortie
    1.000 x 1.97 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    43 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782475126415
  • Type de sortie
    Gauche (A solide)
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782475126415

Aperçu

Description du fabricant
BB383 140-CC 31.59 1 PO S SHFT