Motion
BF383 140-CC  5.65 FILETÉ

DODGE
BF383 140-CC 5.65 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF3C14T00565 - série Quantis, taille de réducteur 38 , rapport 5.65 , entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090358
N° MFRBF383 140-CC 5.65 TAPERED
Prix4,536.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF383 140-CC 5.65 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF3C14T00565 - série Quantis, taille de réducteur 38 , rapport 5.65 , entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090358
N° MFRBF383 140-CC 5.65 TAPERED
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
Prix4,536.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Couple de sortie maximal
    1019 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Ratio
    5.65
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476295592
  • Puissance d’entrée maximale
    5 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782476295592

Aperçu

Description du fabricant
BF383 140-CC 5.65 FILETÉ