Motion
H10C18S05197

DODGE
H10C18S05197

Réducteur de vitesse en ligne - 51.97:1 Rapport, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090517
N° MFRH10C18S05197
Prix9,903.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H10C18S05197

Réducteur de vitesse en ligne - 51.97:1 Rapport, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090517
N° MFRH10C18S05197
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
Prix9,903.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA108
  • Couple de sortie maximal
    19387 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 180
  • Rapport nominal
    180:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    51.97:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    400 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    782476448011
  • Puissance d’entrée maximale
    10.36 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476448011

Aperçu

Description du fabricant
HB1083 180-CC ARTISANAT DE 51.97 2-3/8 PO