Motion
H10C18S07159

DODGE
H10C18S07159

Réducteur de vitesse en ligne - 71.59:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090519
N° MFRH10C18S07159
Prix9,111.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H10C18S07159

Réducteur de vitesse en ligne - 71.59:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090519
N° MFRH10C18S07159
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
Prix9,111.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    128
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA108
  • Couple de sortie maximal
    26703 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 180
  • Rapport nominal
    71.59
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    71.59:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.7200 po
  • Poids
    351 lb

Détails

  • Ratio réel
    71.59:1
  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro CUP du fabricant
    782476271824
  • Puissance d’entrée maximale
    10.36 ch à 1750 tr/min
  • Sortie
    10.360 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    32663.291 N, 7343 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis®
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • CUP_NON
    782476271824

Aperçu

Description du fabricant
HB1083 180-CC ARTISANAT DE 71.59 2-3/8 PO