Motion
H10C18S09694

DODGE
H10C18S09694

Réducteur de vitesse en ligne - 96.94:1 Rapport, type d’entrée face C, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090521
N° MFRH10C18S09694
Prix7,923.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H10C18S09694

Réducteur de vitesse en ligne - 96.94:1 Rapport, type d’entrée face C, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090521
N° MFRH10C18S09694
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
Prix7,923.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    96.9400 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA108
  • Couple de sortie maximal
    27438 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 180
  • Rapport nominal
    180:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    96.94:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    300 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    782476448035
  • Puissance d’entrée maximale
    7.86 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476448035

Aperçu

Description du fabricant
HB1083 180-CC ARTISANAT DE 96.94 2-3/8 PO