Motion
H10C18S17578

DODGE
H10C18S17578

Réducteur de vitesse en ligne - 180:1 Réduction, 175.78:1 Rapport, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090525
N° MFRH10C18S17578
Prix9,903.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H10C18S17578

Réducteur de vitesse en ligne - 180:1 Réduction, 175.78:1 Rapport, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090525
N° MFRH10C18S17578
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
Prix9,903.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA108
  • Couple de sortie maximal
    27438 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 180
  • Rapport nominal
    180:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    175.78:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    344 lb

Détails

  • Ratio réel
    175.78:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    782476448073
  • Puissance d’entrée maximale
    4.33 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    180:1
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476448073

Aperçu

Description du fabricant
HB1083 180-CC ARTISANAT DE 175.78 2-3/8 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon